Beli baterai pointer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  3. Logitech Laser Pointer Remote R500
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Logitech Laser Pointer Remote R500
    Deskripsi:
    Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
    • System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
    • Wireless Range (m): 20
    • Battery Type: AAA
  4. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  7. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  8. KOKUYO Laser Pointer for PC Handy Type
    Mulai

    Rp3.899.900

    KOKUYO Laser Pointer for PC Handy Type
    Deskripsi:
    Adopts a laser light that appears about twice as bright as normal red light, improving visibility. Regardless of individual differences in color vision. Perfect for those who require both brightness and long battery life.You can turn the PowerPoint page forward/backward and run/end the slide show using the buttons at hand. The communication method uses RF (radio waves) and can be transmitted in all directions. *The slideshow execution function cannot be used with MACOS.You can use it immediately by simply plugging the receiver into a USB port, so there is no need to install a driver. *ID setting is required. *Comes with a soft case for storage.Compliant with the Consumer Product Safety Act. You can use it with confidence because it has a power-on function that lights up only while the laser button is pressed.
    atribut:
    • Beam Diameter (mm): About 5 (when distance is 3 m)
    • Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
    • Receivable Distance: Radius about 30 m
    • Depth (mm): 70
    • Material: Body, Receiver: ABS
    • Battery Life: When using alkaline dry battery, continuous use approximately 15 hours
    • Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use), Storage pouch
    • Body Dimension (mm) Depth: 103
    • Body Dimension (mm) Height: 17
    • Communication Method: RF (Radio Wave) system, 2.4 GHz frequency band, 31 Ch, 65536 ID
    • Height (mm): 10
    • Laser Light Color: Red
    • Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
    • Maximum Output: 1 mW (Class 2)
    • Unit Dimensions Width (mm): 38
    • Width (mm): 22
  9. KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)
    Deskripsi:
    You can carry out meetings and presentations smartly with a pen type that can be carried in your pocket. Laser light (wavelength: 635 NM) which is about twice brighter than the usual red light (wavelength: 650 NM) is adopted to improve the visibility of the laser light irrespective of individual differences in color vision It was. Conforms to Consumer Products Safety Act. Lights only while pressing the laser button Energize function, you can use with confidence.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Button: Rubber
    • Battery Life: Continuous use About 24 hours
    • Accessories: Two AAA alkaline batteries (for trial use)
    • Beam Diameter: About 5 mm (when distance is 3 m)
    • Beam Distance (m): Approximately 70 m (at night use)
    • Lighting System: Lights up only while pressing the laser button.
    • Maximum Output: 1 mW (Class 2)
    • Shaft Diameter (mm): phi 13.5
    • Unit Length (mm): 143.5
    • Weight (g): Approximately 47 (including batteries)
  10. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  11. KRISBOW Takometer Digital
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Takometer Digital
    Deskripsi:
    Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD display
    atribut:
    • Contact Test Range (rpm): 2-20000
    • Dimensions (mm): 160x60x42
    • Accuracy (%): ± 0.05
    • Detecting Distance (mm): 50 to 500
    • Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
    • Power Source (V): Battery 9
    • Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
    • Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
  12. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.999.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  13. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  14. TECLOCK Durometer Ordinary Rubber
    Mulai

    Rp7.099.900

    TECLOCK Durometer Ordinary Rubber
    atribut:
    • Type: Stop Hand With Pointer
  15. TECLOCK Durometer General Rubber
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.499.900

    TECLOCK Durometer General Rubber
    atribut:
    • Type: Stop Hand With Pointer
  16. TECLOCK Durometer Bolt Soft Rubber
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.999.900

    TECLOCK Durometer Bolt Soft Rubber
    Deskripsi:
    TECLOCK Durometers show the degree of hardness by value whether a non-rigid material like rubber is soft or hard (hardness gauge for rubber or plastic)
    atribut:
    • Type: Stop Hand With Pointer
  17. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  18. Toshiba Drip Proof LED Search Light (Senter)
    Mulai

    Rp759.900

    Toshiba Drip Proof LED Search Light (Senter)
    atribut:
    • Material: Body:Plastic
    • Set Contents: Shoulder strap (approx. 1m)
    • Total Luminous Flux (Lm): 75
    • Outside Diameter (mm): 105
    • Total Length (mm): 210
    • Power Supply: D battery (4 units) sold separately
    • Continuous Usage Time: About 55 hours (with alkaline battery)
    • Protection Class: IPX1
Daftar Harga baterai pointer Terbaru November 2026
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
Logitech Laser Pointer Remote R500Rp549.900
PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterRp469.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)Rp4.999.900
KOKUYO Laser Pointer for PC Handy TypeRp3.899.900
KOKUYO Laser Pointer (Red) (Pen Type)Rp1.799.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)